双眼鏡 AD 10×32 ED W/C
「PENTAX A」シリーズ初のEDガラス採用、機動性と高性能を両立したコンパクトタイプのダハプリズム双眼鏡
明るくクリアな視界:双眼鏡最上位モデルのZシリーズと同様の、全てのレンズにマルチコーティングを施したフルマルチコーティングや透過率アップコーティング等により高い透過率を実現し、フレアやゴーストを抑えたクリアな視界を実現しています。
EDガラス採用:色収差補正に優れた効果を発揮するED(特殊低分散)ガラスをAシリーズでは初めて採用することで、高コントラストで滲みのない、鮮明な像が得られます。
小型軽量設計:機動性の高い対物口径32mmの小型軽量設計で、持ち歩きしやすくバードウォッチングをはじめとする自然観察からスポーツ観戦、コンサート鑑賞など、さまざまな用途に気軽に携帯して利用できます。
その他の特長:本体外装に滑りにくくホールド性に優れたエラストマー素材を採用。滑り止めがついたリング形状で操作しやすい視度調整機構。悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水構造※水中での使用はできません。本体に窒素ガスを封入し温度差によるレンズ内面の曇りを防止。使用/収納の操作が簡単な回転スライド式目当て。三脚アダプターTP-3(別売)を利用して三脚への取り付けが可能。
付属品対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、ケース、ストラップ
質量(g)約530
倍率(倍)10
眼幅調整範囲(mm)56~75
最短合焦距離約3.0m~∞
対物レンズ有効径(mm)32
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)119.6×129.6×49.8
1000m先の視野(m)105
明るさ10.2
ひとみ径(Φmm)3.2
アイレリーフ(mm)15
実視界(°)6
内容量1台