BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ

BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ - DAYTONA(デイトナ)BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ - DAYTONA(デイトナ)BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ - DAYTONA(デイトナ)BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ - DAYTONA(デイトナ)BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ - DAYTONA(デイトナ)BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ - DAYTONA(デイトナ)BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ - DAYTONA(デイトナ)

ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。
SSモデルに採用されるH7バルブ。(二灯ライトの場合は2つ必要です)
合計で8個のLED素子を採用することで、2100ルーメンを実現。
バルブフランジ内に冷却ファンを配置することでボディ全体を小型化。
ハロゲンバルブ同等寸法なので取付場所や配線の取り回しに悩むことなく、純正バルブと差し替えるだけで簡単に装着。
アルミ製クロームメッキボディをハロゲンバルブと同等サイズで実現。
雨でも安心の防水防塵構造電動ファン採用。
白さが目立つ6500ケルビン。
【安心の車検対応】
適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。
本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。
ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。
デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。

材質アルミ製クロームメッキ消費電力(W)18相当明るさ(Lm)2100LED使用数(個)高輝度LED素子:8内容量1個
注意
※ この商品は、ハロゲンバルブ採用の直流(DC)12V二輪車専用品です。6Vや交流(AC)の二輪車には使用できません。
※ 購入前に取り付け車種とバルブ形状が一致していること、寸法図を参考にヘッドライトケース内に取付スペースが確保されていることをよくご確認ください。純正バルブシェード採用車はシェードまでの距離の確認も必要です。車両によっては純正バルブシェードの取り外しが必要です。
※ 輸入外車へ装着された場合、消費電力の違いから車体側のシステムが作動し球切れ警告灯が点灯する場合があります。
※ 冷却用のファンが内蔵されています。ACCオンでヘッドライトが発光する車種は、ファンの作動音が聞こえる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2568952097897
6,200
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする