曜日別特売

LEDヘッドライト HD-H7W-CSP-80W-V8

LEDヘッドライト HD-H7W-CSP-80W-V8 - MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト HD-H7W-CSP-80W-V8 - MAD MAX(マッドマックス)

口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。

適合車種
【ホンダ車】
CBR125(JC39A)、CBR250R(2灯車両MC41)、CBR400R(NC47)、CBR600RR(PC37)、CBR929RR(SC44)、CBR954RR(SC50)、CBR1000RR(SC57)、CBR1000RR(SC59)、ゴールドウィングGL1800(SC47)、ゴールドウィングGL1800(SC68)、NT750ドゥービル(RC59)、VTR10000SP-1/2(RC51)シルバーウィング400(NF01)、シルバーウィングGT400(NF03)
【ヤマハ車】
FAZER8(RN251)、TMAX500(SJ04J)、TMAX500(SJ08J)
【スズキ車】
BANDIT1250S
【カワサキ車】
ER-6F(EX650A)、ER-6F(EX650C)、NINJA250(EX250L)、NINJA250R(EX250K)、NINJA400(EX400E)、NINJA400R(ER400B)、NINJA650(EX650E)、NINJA650(EX650K)、NINJA650(EX650H)、Z250(ER250C)、Z750R(ZR750NC)、Z750S(ZR750K)、Z800(ZR800)、Z1000(ZRT00A.B.D)、Z1000SX(ZXT00)、ZX6R(ZX636B.E)
材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16光束(Lm)1600防水性IP65内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26173484MM13-0089-02イエロー3000
2,480
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
26173475MM13-0089-01ホワイト6000
2,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする