MAD MAX(マッドマックス)
MADMAX 汎用 丸型ヨーロピアンウインカー
12V 23Wシングル球
アルミポリッシュ仕上げ。
奥行(mm)
ウインカーステー差込部:約17
内径(Φmm)
ウインカーステー差込部:約14
主な適合車種
汎用
注意
※ウインカーステーは付属しておりませんので別途ご用意お願い致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26174595
20-1390PLLYE
1個
イエロー
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
26174604
20-1390PLLYE-4
1セット(4個)
イエロー
¥
8,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
26174620
20-1390PM
1個
スモーク
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
26174629
20-1390PM-4
1セット(4個)
スモーク
¥
8,400
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください