曜日別特売

スチームカーボントースター

スチームカーボントースター - アイリスオーヤマスチームカーボントースター - アイリスオーヤマスチームカーボントースター - アイリスオーヤマスチームカーボントースター - アイリスオーヤマスチームカーボントースター - アイリスオーヤマスチームカーボントースター - アイリスオーヤマスチームカーボントースター - アイリスオーヤマスチームカーボントースター - アイリスオーヤマ

庫内最高設定温度280℃で高火力!スチームとメーカー初採用のカーボンヒーターの遠赤外線により、パン表面をこんがり焼き上げるスチームカーボントースターです。
分厚いトーストや、グラタンや冷凍食品も外をカリッと焼き上げます。
スチームで、全体を包み込むからトースト内の水分を保持しながら、焼き上げ、"外サク中ふわ" を実現しました。
温度調節つまみで、温度が100~280℃まで無段階で選べるので、料理の幅が広がります。
調理に便利な受け皿や掃除がしやすいパンくずトレー付きです。
食パン4枚が一度に焼ける大きな庫内です。
最長15分のタイマー設定が出来ます。
焼き網も外せるのでお手入れも簡単です。

付属品受け皿、スチーム用カップ材質SPCCミルクベージュ質量(g)4100電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×320×283電源コード(m)1.2ヒーター上:カーボンヒーター、下:石英菅ヒーター(各2本)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)275×220×80温度調節100℃~280℃ 無段階切り換え(サーモスタット)タイマー5分計内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25695330SOT-401-C
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする