自立スタンド
移動に便利な低床キャスター付
配線に便利なサイドスリット付き支柱
機器の設置に便利な棚板。上下7段階、前後2段階の調節可能(取り外しても使用可能)
置き場所を選ばない自立スタンド。壁に寄せずに使用可能。
最適な視聴ポジション。ダイニング・寝室などに最適
画面センター目安 約1000~1100mm
付属品棚板1枚、テレビ取付ネジセット
質量(kg)約18
高さ(mm)画面センター目安:約1000~1100
耐荷重(kg)棚板:5以下、底板:15以下
キャスター低床キャスター付(キャスターは外せません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×1093
総耐荷重(kg)50(取付テレビ:40以下)
内容量1台
注意
※キャスターは外せません。※工事現場への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |