曜日別特売

USBケーブル 延長コード 5m USB 2.0 (USB-A オス-USB-A メス) 最大20mまで接続延長可

USBケーブル 延長コード 5m USB 2.0 (USB-A オス-USB-A メス) 最大20mまで接続延長可 - エレコムUSBケーブル 延長コード 5m USB 2.0 (USB-A オス-USB-A メス) 最大20mまで接続延長可 - エレコムUSBケーブル 延長コード 5m USB 2.0 (USB-A オス-USB-A メス) 最大20mまで接続延長可 - エレコムUSBケーブル 延長コード 5m USB 2.0 (USB-A オス-USB-A メス) 最大20mまで接続延長可 - エレコムUSBケーブル 延長コード 5m USB 2.0 (USB-A オス-USB-A メス) 最大20mまで接続延長可 - エレコムUSBケーブル 延長コード 5m USB 2.0 (USB-A オス-USB-A メス) 最大20mまで接続延長可 - エレコムUSBケーブル 延長コード 5m USB 2.0 (USB-A オス-USB-A メス) 最大20mまで接続延長可 - エレコム

パソコンと周辺機器(プリンター、Webカメラなど)を接続するUSBケーブルを接続延長できる、USB2.0対応延長ケーブルです。 信号補正回路内蔵でUSB2.0の性能を保ったまま接続延長が可能です。
本製品3本と、5mのUSBケーブルを連結することで最大20mまで延長可能です。
USBバスパワータイプの周辺機器をご利用の際、電力が不足する可能性があります。その場合はACアダプターを接続するなどの方法で給電を行ってください。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペア構造を採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

付属品なし【ケーブル】ブラックケーブル長(m)約5※コネクター含まず対応OSWindows 11/Windows10、macOS Venture 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11コネクタ形状【プラグ】USB-Aプラグ、【ポート】USB-Aポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボックス部:約29.2×60.0×27.2対応機種USB-Aポート搭載のパソコンおよびUSB-Aポート搭載周辺機器またはUSB2.0対応USB-Aケーブル消費電流(mA)最大80プラグ金メッキピンアダプター型式パッシブシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値電源供給方式USBバスパワーケーブル径(Φmm)約4.5パッケージ袋+ステッカーUSB規格USB2.0規格準拠内容量1個
注意
※連結使用は必ず同じ型番同士を接続してください。
※従来モデル(USB2-EXA50・USB2-EXB50)と本製品が混在した状態での動作保証はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25707607USB2-EXC50
6,040
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする