JJC レンズフード キヤノン RF16mm f/2.8STM用

JJC レンズフード キヤノン RF16mm f/2.8STM用 エツミ JJC レンズフード キヤノン RF16mm f/2.8STM用 エツミ JJC レンズフード キヤノン RF16mm f/2.8STM用 エツミ JJC レンズフード キヤノン RF16mm f/2.8STM用 エツミ JJC レンズフード キヤノン RF16mm f/2.8STM用 エツミ JJC レンズフード キヤノン RF16mm f/2.8STM用 エツミ JJC レンズフード キヤノン RF16mm f/2.8STM用 エツミ JJC レンズフード キヤノン RF16mm f/2.8STM用 エツミ

Canon RF16mm f/2.8 STMレンズ対応の逆取付可能なレンズフード。
43mmの内摘まみ式レンズキャップも装着可能です。

仕様レンズ対応フード:Canon RF16mm f/2.8STM、逆さ装着可能、内側ノングレア加工 質量(g)約18 主要材質ABS樹脂 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25708560 VJJC-LH-EW65C
3,900
2,598
2,858 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする