充電式見えない自撮り棒
遠隔カメラコントロールにより、三人称視点の撮影が簡単になりました。
4500mAhのバッテリーを内蔵し、カメラのバッテリー寿命を2倍に延ばすことができます。
セット内容充電式見えない自撮り棒×1、Type-C-Type-Cケーブル×1、使用説明書×1
質量(g)280(制限:300)
長さ(cm)33~100
使用環境温度(℃)-20~40
入力端子5V/2A
対象X3、ONE RS、ONE X2、ONE R
バッテリー容量(mAh)4500
出力端子5V/1.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※自撮り棒は、いかなる種類の液体にも接触しないようにしてください。 ※雨の中での使用は避けてください。