介助式 車椅子
ノーパンクタイヤを採用しているので、タイヤのメンテナンスが不要です。
駐車ブレーキの他に、ハンドグリップにハンドブレーキが付いているので、介助式としても使用できます。
使用していない時は折りたたんで収納できます。背折れ式なので収納時はさらにコンパクトに折りたためます。
種類介助式
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×99×88
高さ(cm)(シート)49
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×76×71
材質(パイプ)アルミ
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)46×40
走行タイプ介助
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |