エマージェンシクッキー

エマージェンシクッキー 河本総合防災 エマージェンシクッキー 河本総合防災

サクサクおいしい!ハイカロリーな栄養機能食品です。
開封するだけですぐに食べられる、クッキータイプの非常食。
高カロリーなうえに、消費期限は、一般的な非常食(3~5年)よりも長く、製造より7年となっています。
やわらかめのほろほろクッキーで味は一般的な栄養機能食品のクッキーよりもあっさりとしています。
大き目のポケットなどに入る大きさでしっかりとした食べ応えも特長。
甘すぎない味がお好みの方にお勧め。

用途災害・防災時の食料用 種類クッキー 内容量(g)60 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×375×160 保存期間(年)7 香味抹茶味 栄養成分熱量:328kcai/1袋、カルシウム:211mg 内容量1箱(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26819968 10200003
36,000
33,980
36,698 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,400 / 税込 1,540
沖縄地方 数量1につき 3,700 / 税込 4,070
離島 数量1につき 3,700 / 税込 4,070

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする