エマージェンシクッキー
サクサクおいしい!ハイカロリーな栄養機能食品です。
開封するだけですぐに食べられる、クッキータイプの非常食。
高カロリーなうえに、消費期限は、一般的な非常食(3~5年)よりも長く、製造より7年となっています。
やわらかめのほろほろクッキーで味は一般的な栄養機能食品のクッキーよりもあっさりとしています。
大き目のポケットなどに入る大きさでしっかりとした食べ応えも特長。
甘すぎない味がお好みの方にお勧め。
用途災害・防災時の食料用
種類クッキー
内容量(g)60
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×395×170
保存期間(年)7
香味大麦味
栄養成分熱量:341kcai/1袋、カルシウム:265mg
内容量1箱(100個)
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,700 / 税込 ¥ 4,070 |
離島 | 数量1につき | ¥ 3,700 / 税込 ¥ 4,070 |