UVクリーンキュート 8足保管 左取手 カラードアタイプ
スリッパ8足保管タイプ
低価格
省エネタイプ
紫外線による、スリッパ劣化防止機能付
左取手 設置場所により扉の開く方向を選べます
付属品殺菌中プレート
質量(kg)19
消費電力(W)100V/最大50
寸法(cm)27×36×101
殺菌灯15W×2
内容量1セット(1台)
注意
※本体と棚板の2個口になります
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |