エナメディカル
防水デニムシーツ
さらさらな触り心地のデニムシーツ
防水・防カビ加工済
すべり止めの脇布つき
安心の国内縫製
混率(%)
ポリエステル100
寸法(cm)
【防水部】幅90×104
寸法(幅W×長さL)(cm)
90×170
内容量
1箱(30枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25975296
-
グリーン
64-1126-96
¥
105,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25975305
-
ブルー
64-1126-97
¥
105,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000