曜日別特売

TAKUMED ドアノブカバー ホタルノブ 握り玉用 2点入り

TAKUMED ドアノブカバー ホタルノブ 握り玉用 2点入り - TAKUMEDTAKUMED ドアノブカバー ホタルノブ 握り玉用 2点入り - TAKUMEDTAKUMED ドアノブカバー ホタルノブ 握り玉用 2点入り - TAKUMEDTAKUMED ドアノブカバー ホタルノブ 握り玉用 2点入り - TAKUMEDTAKUMED ドアノブカバー ホタルノブ 握り玉用 2点入り - TAKUMEDTAKUMED ドアノブカバー ホタルノブ 握り玉用 2点入り - TAKUMEDTAKUMED ドアノブカバー ホタルノブ 握り玉用 2点入り - TAKUMEDTAKUMED ドアノブカバー ホタルノブ 握り玉用 2点入り - TAKUMED

握り玉式の一般的なドアノブをカバーすることができる蓄光型のドアノブカバーです。
金属製のドアノブをカバーすることでドアが開けやすく、バチッという静電気も防ぐことができます。
材質はしっとりとした感触のバイオジェルですのでドアノブに装着することで乾燥した手でも少ない力でドアを開けることが可能となります。
暗闇で光る蓄光素材を使用していますので電気を消した直後や停電をした直後などでも数十分はドアノブが見つけやすい状態を保ちます。ご自宅用以外にも公共施設や研究施設、ビジネスホテル等でも使用されています。

材質バイオジェル寸法(mm)【装着前】内径/40・奥行の長さ/41・直径/40~55アズワン品番64-1130-59内容量1ケース(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25975567X000RQ8E0Z
21,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする