高性能放熱ゴム HDR-A25シリーズ

高性能放熱ゴム HDR-A25シリーズ - ワイドワーク高性能放熱ゴム HDR-A25シリーズ - ワイドワーク高性能放熱ゴム HDR-A25シリーズ - ワイドワーク高性能放熱ゴム HDR-A25シリーズ - ワイドワーク高性能放熱ゴム HDR-A25シリーズ - ワイドワーク高性能放熱ゴム HDR-A25シリーズ - ワイドワーク高性能放熱ゴム HDR-A25シリーズ - ワイドワーク高性能放熱ゴム HDR-A25シリーズ - ワイドワーク

非常に柔らかい素材の為、基板等装着表面が不均一な場所でも全体の接触面をカバーし、それぞれの発熱部品や基板全体から効率よく熱を吸収し、ヒートシンクや放熱体に熱を伝えることができます。
高柔軟性・・・表面凹凸に密着し、発熱体から放熱体へ素早く熱を伝導させます。
高熱伝導性・・・特殊なフィラーを均一に分散配合することにより高い熱伝導率を実現。
高絶縁性・・・絶縁タイプは、10~15の高い絶縁性を誇ります。CTI=600レベルです。
高圧縮性・・・半分以下の厚みまで圧縮でき、熱抵抗を大幅に低減します。
防水・防塵性・・・シリコーン樹脂の特性により、高度な防水、防塵性を発揮します。
耐振動性・・・幅広い温度条件下で高い柔軟性を維持。電子機器を振動から守ります。

使用温度範囲(℃)-40~200硬度アスカーC 5以下比重3.0g/cm3熱伝導率(W/mk)4.0表面抵抗値(Ωcm)15E以上危険物の類別非危険物ガラス転移点(℃)-40内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25976005HDR-A25-8080×80×厚さ564-1165-65
3,500
3,498
3,848(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25976014HDR-A25-4040×40×厚さ564-1165-66
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする