丸十
ブナ スクエアプレート
ヨーロッパの木材を削り出して作ったナチュラルテイストの器
材質
木
材質(塗装)
ウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25977737
V-068
小
45
10×10×1.5
64-2535-81
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25977746
V-108
中
55
12.5×12.5×2
64-2535-82
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25977755
V-109
大
80
15×15×2
64-2535-83
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください