丸十
ブナ 丸プレート 3ツ仕切り
ヨーロッパの木材を削り出して作ったナチュラルテイストの器
材質
木
高さ(cm)
2
材質(塗装)
ウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25977798
V-106
80
12
64-2535-87
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25977807
V-107
100
14.5
64-2535-88
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください