丸十
ブナ サービングボード
ヨーロッパの木材を削り出して作ったナチュラルテイストの器
材質
木
色
木目
材質(塗装)
ウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25977859
V-031
小
250
30×13×1.5
64-2535-95
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25977868
V-032
大
520
44.5×13×2
64-2535-96
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000