丸十
ブナ チーズボード
小さめのカッティングボード
材質
木
材質(塗装)
ウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25977877
V-171
小
180
26×13×1
64-2535-97
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
返品不可
25977886
V-170
大
260
30×15×1
64-2535-98
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください