丸十
なごみカフェボウル TL1-3シリーズ
材質
木
質量(g)
80
サイズ(cm)
11.4
高さ(cm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質(塗装)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25977895
TL1-3A
ナチュラル
ウレタン
64-2536-12
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25977904
TL1-3B
ライトブラウン
ウレタン
64-2536-13
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25977920
TL1-3C
ダークブラウン
ウレタン
64-2536-14
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25977929
TL1-3T1
根来
漆
64-2536-15
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25977938
TL1-3T2
曙
漆
64-2536-16
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください