曜日別特売

なごみモダンボウル TL10-12シリーズ

なごみモダンボウル TL10-12シリーズ - 丸十なごみモダンボウル TL10-12シリーズ - 丸十なごみモダンボウル TL10-12シリーズ - 丸十なごみモダンボウル TL10-12シリーズ - 丸十なごみモダンボウル TL10-12シリーズ - 丸十
材質質量(g)90サイズ(cm)11.4高さ(cm)6.7内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(塗装)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25977947TL10-12Aナチュラルウレタン64-2536-17
1,800
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
25977956TL10-12Bライトブラウンウレタン64-2536-18
1,800
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
25977965TL10-12Cダークブラウンウレタン64-2536-19
1,800
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
25977974TL10-12T1根来64-2536-20
1,800
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
25977990TL10-12T264-2536-21
1,800
1,698
1,868(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする