丸十
なごみスープボウル TL4-6シリーズ
材質
木
質量(g)
80
寸法(Φ×高さH)(cm)
11.7×6.8
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質(塗装)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25977999
TL4-6A
ナチュラル
ウレタン
64-2536-22
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978008
TL4-6B
ライトブラウン
ウレタン
64-2536-23
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978017
TL4-6C
ダークブラウン
ウレタン
64-2536-24
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978026
TL4-6T1
根来
漆
64-2536-25
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978035
TL4-6T2
曙
漆
64-2536-26
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください