丸十
ひさご汁椀 CH102シリーズ
和モダンを感じるお椀
材質
木
質量(g)
90
材質(塗装)
漆
寸法(Φ×高さH)(cm)
10×6.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25978105
CH102B
月香
64-2536-33
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978114
CH102R
茜
64-2536-34
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください