丸十
刷毛目汁椀 CH001シリーズ
和モダンを感じるお椀
材質
木
質量(g)
120
材質(塗装)
漆
寸法(Φ×高さH)(cm)
11.5×6.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25978130
CH001AK
曙
64-2536-35
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978139
CH001NE
根来
64-2536-36
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください