丸十
羽反布貼り汁椀
材質
木・麻
質量(g)
100
材質(塗装)
漆
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25978218
CH116AK
4.0 曙
64-2536-45
12×7.2
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978236
CH115AK
4.3 曙
64-2536-47
12.7×7.2
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978245
CH115NE
4.3 根来
64-2536-48
12.7×7.2
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978227
CH116NE
4.0 根来
64-2536-46
12×7.2
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください