丸十
ミカド汁椀 CH164-2シリーズ
材質
木
質量(g)
100
材質(塗装)
漆
寸法(Φ×高さH)(cm)
11.7×6.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25978254
CH164-2AK
曙
64-2536-49
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
25978270
CH164-2NE
根来
64-2536-50
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978279
CH164-2
目摺り
64-2536-51
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください