丸十
5.0丼 CH-161シリーズ
材質
木
直径(Φmm)
148
高さ(mm)
84
質量(g)
280
材質(塗装)
漆
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25978297
CH-161AK
曙
64-2536-53
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978306
CH-161NE
根来
64-2536-54
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978315
CH-161
目摺り
64-2536-55
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください