丸十
ミカド丼 CH164-1シリーズ
材質
木
直径(Φmm)
127
高さ(mm)
78
質量(g)
160
材質(塗装)
漆
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25978324
CH164-1AK
曙
64-2536-56
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978340
CH164-1NE
根来
64-2536-57
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978349
CH164-1
目摺り
64-2536-58
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください