丸十
ブナ キッズプレート
無垢の木材をくりぬいて作ったプレート
材質
木
高さ(mm)
20
材質(塗装)
ウレタン
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
直径(Φmm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25978358
V-065-1
S
120
85
64-2536-59
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978367
V-066-1
L
140
120
64-2536-60
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください