丸十
ブナ キッズボウル
無垢の木材をくりぬいて作ったボウル
材質
木
材質(塗装)
ウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
アズワン品番
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25978410
V-111
S
80
64-2536-64
9.5×4.5
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25978419
V-110
L
100
64-2536-65
11.5×4.5
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください