丸十
炭化竹 SWシリーズ
天然竹の細身のターナー
材質
竹
質量(g)
30
材質(塗装)
ウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25980108
SW-243
スリムターナー
30×4.8
64-2538-90
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25980117
SW-242
スリム返しターナー
30×4.3
64-2538-91
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください