杉山金属
土鍋風&蒸し器 目皿付 KSシリーズ
仕様
【使用可能熱源】ガス/IHクッキングヒーター100V/IHクッキングヒーター200V/ハロゲンヒーター/ラジエントヒーター/シーズヒーター
材質
鍋本体/アルミニウム合金(表面ふっ素樹脂塗膜加工)、底貼り板/ステンレス、蓋/強化ガラス、蓋つまみ/ポリプロピレン、目皿/ステンレス
底面の厚さ(mm)
2.5/貼り板:0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
深さ(mm)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25983355
KS-2789
1550
25
【内寸】85
【目皿】225×0.7
64-3219-72
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25983364
KS-2788
1100
19
【内寸】75
【目皿】165×0.7
64-3219-73
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000