ケープ
エアドクターマット CRシリーズ
材質
エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮加工)、ベースシート/ナイロンオックス
本数
【エアセル】20本
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26002569
CR-279
3.3
840タイプ
840×1920×90
64-3252-55
¥
58,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26002578
CR-289
3.4
900タイプ
900×1920×90
64-3252-56
¥
58,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000