304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1062×D613×H2197mm PS LSS1070PSPS2200シリーズ

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1062×D613×H2197mm PS LSS1070PSPS2200シリーズ ERECTA(エレクター)

高さ(mm)2197 奥行(mm)613 間口(mm)1062 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
棚段数(段)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26013699 LSS1070PSPS2200W4 4 64-3442-78
386,000
339,800
373,780 (税込)
47日以内出荷

返品不可
26013708 LSS1070PSPS2200N4 4 64-3442-79
386,000
339,800
373,780 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
26013717 LSS1070PSPS2200W5 5 64-3442-80
473,000
399,800
439,780 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
26013726 LSS1070PSPS2200N5 5 64-3442-81
473,000
399,800
439,780 (税込)
47日以内出荷

返品不可
26013735 LSS1070PSPS2200W6 6 64-3442-82
560,000
479,800
527,780 (税込)
47日以内出荷

返品不可
26013744 LSS1070PSPS2200N6 6 64-3442-83
560,000
479,800
527,780 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする