304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1212×D613×H1587mm PS LSS1220PSPS1590シリーズ

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1212×D613×H1587mm PS LSS1220PSPS1590シリーズ ERECTA(エレクター)

高さ(mm)1587 奥行(mm)613 間口(mm)1212 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
棚段数(段)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26015370 LSS1220PSPS1590W4 4 64-3444-65
410,000
359,800
395,780 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
26015379 LSS1220PSPS1590N4 4 64-3444-66
410,000
359,800
395,780 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
26015388 LSS1220PSPS1590W5 5 64-3444-67
506,000
449,800
494,780 (税込)
47日以内出荷

返品不可
26015397 LSS1220PSPS1590N5 5 64-3444-68
506,000
449,800
494,780 (税込)
47日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする