スーパーエレクター・シェルフ W1821×D766×H1384mm P DB無 LMS1820P1390Nシリーズ

スーパーエレクター・シェルフ W1821×D766×H1384mm P DB無 LMS1820P1390Nシリーズ ERECTA(エレクター)

抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。

材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン 高さ(mm)1384 奥行(mm)766 間口(mm)1821 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
棚段数(段)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26015564 LMS1820P1390N3 3 64-3444-85
123,000
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
26015580 LMS1820P1390N4 4 64-3444-86
158,000
149,800
164,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
26015589 LMS1820P1390N5 5 64-3444-87
193,000
179,800
197,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする