オール304ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D614×H1384mm PS LSS1520SPS1390シリーズ
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。
耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。
棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
仕様DB付
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス
高さ(mm)1384
奥行(mm)614
間口(mm)1519
内容量1台