304ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D614×H1587mm PS DB付 LSS1520SPS1590Wシリーズ

304ソリッドエレクター・シェルフ W1519×D614×H1587mm PS DB付 LSS1520SPS1590Wシリーズ ERECTA(エレクター)

耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
耐荷重100kg/棚1段。

材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス、ダイカストナッ・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス 高さ(mm)1587 奥行(mm)614 間口(mm)1519 棚段数(段)4 アズワン品番64-3447-17 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26017725 LSS1520SPS1590W4
264,000
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする