304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm P MSS1220PSP1390シリーズ

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm P MSS1220PSP1390シリーズ ERECTA(エレクター)

高さ(mm)1384 奥行(mm)460 間口(mm)1212 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
棚段数(段)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26031847 MSS1220PSP1390W3 3 64-3463-79
258,000
239,800
263,780 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
26031856 MSS1220PSP1390N3 3 64-3463-80
258,000
239,800
263,780 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
26031865 MSS1220PSP1390W4 4 64-3463-81
338,000
319,800
351,780 (税込)
47日以内出荷

返品不可
26031874 MSS1220PSP1390N4 4 64-3463-82
338,000
319,800
351,780 (税込)
47日以内出荷

返品不可
26031890 MSS1220PSP1390W5 5 64-3463-83
418,000
389,800
428,780 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
26031899 MSS1220PSP1390N5 5 64-3463-84
418,000
389,800
428,780 (税込)
47日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする