アークランドサカモト アークランドサカモトの 農具 アークランドサカモトの 土農具 アークランドサカモトの 柄 木クサビ 神奈川鍬用 ヘッター付 木クサビ 神奈川鍬用 ヘッター付 注文コード 26067398 注文コード 26067398 注文コード 26067398 神奈川鍬用の木クサビです。 用途神奈川鍬用木クサビ 幅(mm)約25 全長(mm)約150 高さ(mm)約30 質量(g)約56 アズワン品番64-3665-19 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 717045 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26067398 717045 ¥530 ¥529 ¥529 ¥582 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 交換用ネジ SIMPLEXモールのハウジング用 Halder 税込¥1,749 ¥1,590 バスケットへ SENNARI長爪草刈レーキ 高儀 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ SIMPLEXプラスティックソケット Halder 税込¥1,639 ¥1,490 バスケットへ 交換用ネジ SIMPLEXアックスのハウジング用 Halder 税込¥956 ¥869 バスケットへ 鉈NATA165 両刃 千吉 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 空柄 相田合同工場 税込¥2,198 ¥1,998 SIMPLEX用刃先カバー Halder 税込¥2,079 ¥1,890 バスケットへ SENNARI堆肥万能鍬 短爪 高儀 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 鋭刈鋸鎌 左用 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ガーデンスコップ 大 角型 TAKAGI 税込¥494 ¥449 バスケットへ 花キール 園芸ハサミ 関兼常 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 草かきだす君 Mont Blanc(モンブラン) 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ PC柄スコップグリーン 高儀 税込¥307 ¥279 バスケットへ 園芸鋏 関兼常 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 2段伸縮ガーデンクリーナー MROCAT 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 両刃造林鎌 Green Ace 税込¥7,698 ¥6,998 共柄カラースコップレッド 高儀 税込¥219 ¥199 バスケットへ だるま鍬 相田合同工場 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 園芸用ばさみ エスコ 税込¥2,002 ¥1,820 バスケットへ 平鍬 相田合同工場 税込¥7,698~ ¥6,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具土農具柄 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「土農具」にはこんなカテゴリがあります スコップ クマデ/根かき 片手鍬 鍬 ピッチフォーク・フォーク 柄 土フルイ・攪拌器 クサビ・関連補助具 移植コテ・ヘラ/穴掘り器/その他 シェアする マイページ 最近見た商品