アークランドサカモト アークランドサカモトの 安全保護具 アークランドサカモトの 腰袋/工具差し/携帯ケース アークランドサカモトの 腰袋 WIZ'A 薄型腰袋 WZB-005シリーズ WIZ'A 薄型腰袋 WZB-005シリーズ 注文コード 狭いスペースでも作業しやすいスリムタイプです。 両側に補強リベットが打ち込まれていて耐久性が高いです。 仕様両側に補強リベット タイプスリム 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WZB-005BL WZB-005BR 収納時寸法(mm) 選択解除 190×160×45(内寸/内側ポケット)、155×150×10(内寸/外側ポケット)195×155×40(内寸/内側ポケット)、155×150×10(内寸/外側ポケット) アズワン品番 選択解除 64-3668-9064-3668-93 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 26067660 WZB-005BR 190×160×45(内寸/内側ポケット)、155×150×10(内寸/外側ポケット) 64-3668-90 ¥2,240 取扱い終了返品不可代引不可 26067687 WZB-005BL 195×155×40(内寸/内側ポケット)、155×150×10(内寸/外側ポケット) 64-3668-93 ¥2,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クレーター MIZO 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ サポーター MIZO 税込¥1,978~ ¥1,798~ 画板ホルダー MIZO 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ インナーケース KUROKIN(黒金) 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ アドバンガラス革ベルトループ ニックス(KNICKS) 税込¥4,398 ¥3,998 アドバンガラス革腰袋 ニックス(KNICKS) 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ 腰袋(中)2段 ふくろ倶楽部 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 腰袋(大)2段 ふくろ倶楽部 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 腰袋(大)3段 ふくろ倶楽部 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ KN デニム腰袋 K.N Works 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ハードボトム3段 マーベル 税込¥5,828 ¥5,298 プルアップレザー腰袋 ふくろ倶楽部 税込¥19,778~ ¥17,980~ 専用バックル LOCX 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 着脱式腰袋2段バックル付き LOCX 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ 着脱式腰袋3段バックル付き LOCX 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ マルテー 強靭養生バック 大塚刷毛製造 税込¥6,578 ¥5,980 BXベルト 48mm BIGMAN(ビッグマン) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ポーチ クリーンルーム仕様 (1個入) ウインセス 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ テープフッカー120mm KUROKIN(黒金) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ テープフッカー60mm KUROKIN(黒金) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴安全保護具腰袋/工具差し/携帯ケース腰袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります 腰袋 工具差し 携帯・小物ケース 釘・ボルト袋 作業用ベルト ショルダーベルト シェアする マイページ 最近見た商品