末広
NEW CERAX セラックス 1号型 CRシリーズ
水槽にもなる収納ケーズ砥石台付きでご家庭でも扱いやすいCERAXシリーズです。
各種包丁から大工道具、鉈、ナイフ等々あらゆる刃物にお使いください。
ご家庭用のメイン砥石に向いてます。
用途
包丁、大工道具、鉈、ナイフ等々あらゆる刃物のメンテナンスの際に
仕様
仕上砥石 #3000、ケースは砥石台として利用可能
適合
各種料理用包丁/ノミ/カンナ/その他大工道具/各種ナイフ/工芸/園芸用刃物
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30
番手
♯3000
アズワン品番
64-3669-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26067800
CR-3000-Y
¥
6,660
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000