職人作 ミニカッター カラビナ対応 200mm

職人作 ミニカッター カラビナ対応 200mm アークランドサカモト

軟鋼線材の切断作業に向いてるミニカッターです。
太いカラビナに対応しています。
セーフティコード取り付け穴付きです。

用途軟鋼線材の切断の際に 仕様太いカラビナ対応、セーフティコード取付穴付、【切断能力(軟鋼線材)】硬さ80HRB以下、引張強度490N/mm2以下 使用方法切断する線材を刃の中央部より奥に噛ませて左右のグリップを片手で握りしめるように切断する アズワン品番64-3670-40 切断能力(Φmm) 軟鉄線4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26068064 SMC-200
1,190
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする