自然作
園芸 立型ラベル 木製 厚木 9cm
(1件のレビュー)
植物の管理、観察に向いてます。
鉛筆、マジック、ボールペン等で書けます。
木製の厚木タイプです。
用途
植物の管理、観察の際に
仕様
【ご使用可能ペン】鉛筆/マジック/ボールペン
タイプ
木製9cm、厚木
寸法(幅W×長さL)(mm)
24×90
アズワン品番
64-3671-85
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26068414
727683
¥
430
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください