曜日別特売

フルベジ 野菜調理器セット

フルベジ 野菜調理器セット - 下村工業フルベジ 野菜調理器セット - 下村工業フルベジ 野菜調理器セット - 下村工業フルベジ 野菜調理器セット - 下村工業フルベジ 野菜調理器セット - 下村工業フルベジ 野菜調理器セット - 下村工業フルベジ 野菜調理器セット - 下村工業

まな板&包丁いらずでおろし、スライス、千切り、つま切りの4種類のカットができます。
料理に合わせて使い分けることができ、野菜のカットする際の効率を高めることができます。
手をガードするホルダー付きです。
フタがおろし台になるからボウルが不要です。

用途野菜のカット、料理の下ごしらえの際に仕様【カット】おろし/スライス/千切り/つま切り付属品専用ケース・手をガードするホルダー、燕三条製耐熱温度(℃)80(フタ/その他樹脂部)、110(ホルダー)アズワン品番64-3672-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26068658No.FV-641
1,280
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする