アークランドサカモト
シャイニー 木柄 デザートナイフ
果物用のナイフに。
用途
ナイフ
仕様
燕三条製
材質
ステンレス
頭部寸法(mm)
115×20
頭部形状
ギザギザ
柄長さ(mm)
100
アズワン品番
64-3673-41
食器洗浄機
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26069044
No.PR6066
¥
650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください