ノンスリップ2段腰袋
新素材「国産厚綿布」は、国産6号帆布生地よりの、引裂強度が30%UPしました。
日本国産、この商品は日本で加工、仕上げられた国産品です。
ベルトをガッチリ挟むストッパー付きなので、位置を固定できるので袋がズレずに使いやすい。
そのまま着脱可能、今までの体の後で、ひとまとめしていた脱着時のストレスを軽減。
用途電工腰袋
形状2段
幅(mm)200(マチ90)
全長(mm)300
色ブラック
アズワン品番64-3676-25
内容量1個
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |