細型ネック折りたたみステッキ NS57シリーズ

細型ネック折りたたみステッキ NS57シリーズ アークランドサカモト 細型ネック折りたたみステッキ NS57シリーズ アークランドサカモト 細型ネック折りたたみステッキ NS57シリーズ アークランドサカモト 細型ネック折りたたみステッキ NS57シリーズ アークランドサカモト 細型ネック折りたたみステッキ NS57シリーズ アークランドサカモト 細型ネック折りたたみステッキ NS57シリーズ アークランドサカモト

細型ネックタイプ、握りやすく、安定した状態で使用できます。
折りたたみホルダーと携帯袋付きで、収納時に便利。
おしゃれで握りやすい、細型ネックステッキ。

長さ(mm)775~875(5段階約25mmピッチ) 質量(g)約280 内径(Φmm)【ゴムキャップ】15 折りたたみ寸法(mm)約260 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
NS57-F5 26069629
NS57-F5 26069629
26069629 NS57-F5 花柄レッド 64-3676-98
5,720
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
NS57-01 26069638
NS57-01 26069638
26069638 NS57-01 ブラウン 64-3676-99
4,920
4,898
5,388 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする