揚程式安全弁 密閉型・ネジ込 25A 1B AL-150-25AXシリーズ
蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
材質(本体)CAC
呼び径(B)1B
最高温度(℃)220(液体の場合は150)
接続JISRc
呼び径(A)25A
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
材質(弁体・弁座)SCS
適合圧力範囲(MPa)0.05~1.0
内容量1個